4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純白のクラフト紙をベースに使用しています。 無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
1巻ほか
特価
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.15 基材 特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
1巻
812 税込893
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リンレイテープ包装用カラークラフトテープ #240
エコ商品
中量物の梱包や結束に最適な5色バリエーションタイプ。
用途軽~中梱包の識別包装に最適です。 伸度(%)9 巻戻し力(N/10mm)0.5以下 引張強度(N/10mm)68.9 保持力(ズレmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)