12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
1巻
209 税込230
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着性が良好です。 不織布基材なので加工が容易です。
用途オレフィン基材にも接着、各種銘板固定用 仕様手で切断可能 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 粘着力(N/10mm)7.84 剪断接着力313N/10mm 主なワークパーツ
1セット(72巻)ほか
23,880 税込26,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 半透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)9.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(TM) 高耐熱両面粘着テープ9077は、最高260℃の高温環境下で保持力に優れる0.05mm厚の不織布両面粘着テープです。FPCの取り付けや金属への接着に優れています。3M(TM) 薄手両面テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 独自に開発された超高耐熱粘着剤 短時間では280℃の高温に耐えることができ、自動車のエンジンや排気周り、リフローなど様々な過酷な環境に適しています。 厚さ(mm)0.15 基材不織布 寸法(幅Wmm×長さLm)500×100 粘着剤アクリル系
1巻
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。 各種防じんシートへ強力に接着します。 不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 クリア 長さ(m)50 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低VOCで、ポリオレフィンの貼り合わせも可能な両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。自動車のフォーム材などの固定に適しています。 厚さ(mm)0.15 基材不織布 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50 粘着剤アクリル系
1巻
31,980 税込35,178
35日以内出荷

曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。 厚さ(mm)0.15 基材不織布 粘着剤アクリル系
1箱(24巻)ほか
49,980 税込54,978
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)両面粘着テープ 56415
3M(TM) 両面粘着テープ56415は、無溶剤粘着材のコーティングプロセスで製造されています。このプロセスは、従来の3M(TM) 両面粘着テープよりも透明度を向上できるという特徴がありますが、それと同時に、このプロセスでは溶剤の放出がなく、溶剤を回収する必要がありません。さらに、溶剤のコーティング技術に比べて、エネルギー消費量を削減できます。
用途3M(TM) 両面粘着テープ56415は、PCKライナー付きの多用途テープで、厚さは150ミクロンです。不織布基材にアクリル系接着剤を使用しており、ダイカット加工やラミネート加工が施しやすくなります。耐久性と汎用性に優れた接合を実現するように設計されており、高い粘着性を備えた、高表面エネルギーおよびフォーム用途に最適なソリューションです。 厚さ(mm)0.15 基材不織布 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50 粘着剤アクリル系
1巻
49,980 税込54,978
94日以内出荷

3M(スリーエム)両面粘着テープ 56215
3M(TM) 両面粘着テープ56215は、無溶剤粘着材のコーティングプロセスで製造されています。このプロセスは、従来の3M(TM) 両面粘着テープよりも透明度を向上できるという特徴がありますが、それと同時に、このプロセスでは溶剤の放出がなく、溶剤を回収する必要がありません。さらに、溶剤のコーティング技術に比べて、エネルギー消費量を削減できます。
用途3M(TM) 両面粘着テープ56215は、PCKライナー付きの多用途テープで、厚さは150ミクロンです。不織布基材にアクリル系接着剤を使用しており、ダイカット加工やラミネート加工が施しやすくなります。耐久性と汎用性に優れた接合を実現するように設計されており、高い粘着性を備えた、高表面エネルギーおよびフォーム用途に最適なソリューションです。 厚さ(mm)0.15 基材不織布 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50 粘着剤アクリル系
1巻
47,980 税込52,778
94日以内出荷

不織布基材の両面テープです。加工性に優れます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途仮固定から永久接着まで様々な用途でお使いいただけます。 厚さ(mm)0.15 基材不織布 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50 粘着剤アクリル系
1巻
49,980 税込54,978
欠品中