ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)12.7
基材紙
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤天然ゴム系
特性耐油、耐水、耐酸性
色黄×黒(トラ)
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)16.2
エスコ品番EA983G-21A
粘着剤ゴム系接着剤
シマ幅(mm)50
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
色黄×黒
幅(mm)50
材質基材:PVC、粘着:ゴム系接着剤
厚さ(mm)0.15
長さ(m)32.4
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-201
テープ幅(mm)50
シマ幅(mm)50
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
用途工場での危険標示と保護用に
取付方式テープ
材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着剤:アクリル系
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-31
色黄×黒
テープ幅(mm)48
テープ長さ(m)16.2
テープ厚さ(mm)約0.15
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
色黄×黒(トラ)
テープ幅(mm)100
厚さ(mm)0.15
長さ(m)16.2
エスコ品番EA983G-23A
粘着剤ゴム系接着剤
シマ幅(mm)50
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
幅(mm)50
寸法(mm)【紙管】72
色緑
質量(g)195
長さ(m)25
主な用途養生
最大テープ外径(Φmm)110
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)6.8
基材厚さ(mm)0.095
タック(ボールNo.)25
展開力(g/10mm)275
引張強度(N/25mm)167.5
引張強度(N/10mm)67
展開力(N/25mm)6.75
粘着タイプ強粘着
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
初期粘着性に優れます。
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル
幅(mm)20
厚さ(mm)0.15
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:黒
1箱(10巻)
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
初期粘着性に優れます。
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.7
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。
厚さ(mm)0.15
基材不織布
粘着剤アクリル系
関連キーワード