カテゴリ

  • テープ(35)
    • 両面テープ一般用途用(31)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
  • 事務用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(12)
  • 日東電工(8)
  • ニチバン(4)
  • 寺岡製作所(1)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • エスコ(3)
  • テサ (tesa)(1)
  • 日栄化工(1)
特長
  • はがせる(3)
  • 両面(2)
  • 強力(7)
  • 超強力(1)
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(14)
  • 12(2)
  • 15(12)
  • 19(3)
  • 20(12)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 40(3)
  • 50(9)
  • 80(2)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 300(5)
  • 500(2)
  • 1000(5)
  • 1050(2)
  • 1300(1)
  • 1371(1)
テープ長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 5(4)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 33(1)
  • 50(14)
  • 54(1)
  • 54.8(3)
  • 100(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(9)
  • 用途多用途(4)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15
  • 0.05(7)
  • 0.085(7)
  • 0.1(11)
  • 0.12(14)
  • 0.13(21)
  • 0.14(13)
  • 0.16(23)
  • 0.17(8)
  • 0.2(17)
  • 0.25(8)
  • 0.4(19)
  • 0.5(7)
  • 0.6(7)
  • 0.75(10)
  • 0.8(17)
  • 1(15)
  • 1.1(16)
  • 1.2(7)
  • その他(15)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(2)
  • ポリエステル(8)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(16)
  • 紙系(1)
その他・アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン・布系・紙系
  • 色クリア(10)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(6)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属 両面テープ」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐熱両面粘着テープ 9077 3M(スリーエム)高耐熱両面粘着テープ 90773M(スリーエム)
84,980税込93,478
1巻
5日以内出荷
3M(TM) 高耐熱両面粘着テープ9077は、最高260℃の高温環境下で保持力に優れる0.05mm厚の不織布両面粘着テープです。FPCの取り付けや金属への接着に優れています。3M(TM) 薄手両面テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 独自に開発された超高耐熱粘着剤 短時間では280℃の高温に耐えることができ、自動車のエンジンや排気周り、リフローなど様々な過酷な環境に適しています。厚さ(mm)0.15基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)500×100粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-0153M(スリーエム)
109,800税込120,780
1巻
5日以内出荷から38日以内出荷
作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。
用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系
低VOC両面粘着テープ 9599 3M(スリーエム)低VOC両面粘着テープ 95993M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
5日以内出荷から26日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
低VOC不織布両面粘着テープ DCX-1103 3M(スリーエム)低VOC不織布両面粘着テープ DCX-11033M(スリーエム)
31,980税込35,178
1巻
35日以内出荷
低VOCで、ポリオレフィンの貼り合わせも可能な両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。自動車のフォーム材などの固定に適しています。厚さ(mm)0.15基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50粘着剤アクリル系
両面粘着テープ 9075 3M(スリーエム)両面粘着テープ 90753M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×50粘着剤アクリル系
不織布基材両面粘着テープ 8576B 3M(スリーエム)不織布基材両面粘着テープ 8576B3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(24巻)ほか
28日以内出荷
不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚) エスコ両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)エスコ
1,120税込1,232
1組(4枚)
当日出荷
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
ゴム固定用両面テープ 日東電工ゴム固定用両面テープ日東電工
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面テープ”68618” テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68618”テサ (tesa)
529税込582
1巻
当日出荷
発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
激細い両面テープ WAKI(和気産業)激細い両面テープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
259税込285
1巻(5m)
当日出荷
激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙幅(mm)3厚さ(mm)0.15長さ(m)5耐熱温度(℃)80粘着力(N/25mm)32使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
両面テープアプリケーターATG888専用テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888専用テープ3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに厚さ(mm)0.15質量(g)170長さ(m)54引張強度(N/10mm)7.7
低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516 日東電工低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516日東電工
309税込340
1巻
当日出荷
曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
両面テープ ナイスタック ニチバン両面テープ ナイスタックニチバン(1件のレビュー)
219税込241
1個(5m)
当日出荷から3日以内出荷
強力タイプのナイスタック(TM)/板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適/巻心は再生紙を使用
ゴム固定用両面接着テープ 日東電工ゴム固定用両面接着テープ日東電工
42,980税込47,278
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
38,980税込42,878
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5104幅(mm)19厚さ(mm)0.15質量(g)320長さ(m)54.8適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 薄板用WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.15長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ゴム固定用両面接着シート WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着シートWAKI(和気産業)
479税込527
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着テープ WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,674税込1,841
1巻
予約販売
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.7剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用) エスコ25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82テープ地色芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
20mmx50m 両面テープ(ゴム固定用) エスコ20mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81テープ地色芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
ナイスタック 強力タイプ ブンボックス ニチバンナイスタック 強力タイプ ブンボックスニチバン
3,998税込4,398
1箱(12巻)ほか
当日出荷
板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
用途紙工作、図工教材の制作に。 ポスターやカレンダーの掲示に。 ディスプレイやPOP広告の固定に。 展示会や文化祭などでの貼り付けに。 金属やプラスチックなどへの平面接合に。引張強度(N/25mm)-粘着力(N/25mm)37.75剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)3M(スリーエム)(17件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム)再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 11103M(スリーエム)(10件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷から26日以内出荷
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
両面テープ800H ニチバン両面テープ800Hニチバン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20巻)
当日出荷
高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです。
用途金属とプラスチックとの接合、各種名板の接着固定、合板・化粧板などの仮止めに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系質量(kg)1.2粘着力(N/10mm)7.24粘着タイプ高接着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工(2件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
ナイスタック両面テープ 強力タイプ ニチバンナイスタック両面テープ 強力タイプニチバン(24件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用
はがせる両面テープ No.7220 寺岡製作所はがせる両面テープ No.7220寺岡製作所(32件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工
29,980税込32,978
1箱(78巻)ほか
6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途家電機器の金属銘板固定プラスチック表示板の固定フィルムや紙の接着基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
56,980税込62,678
1箱(80巻)ほか
6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。フォーム材や金属、プラスチックなどの被着体に良く接着します。被着体への馴染み・追従性が良好です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途フォーム材の接着、固定プラスチック表示板の固定フィルムや紙の接着長さ(m)50基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス14.8
工業用両面テープ 日栄化工工業用両面テープ日栄化工
279,800税込307,780
1本
7日以内出荷
PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。
用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用透明テープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら