カテゴリ

  • テープ(9)
    • 建築用テープ(3)
    • 両面テープ(5)
    • 養生テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オカモト(2)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • セキスイ(1)
  • ニチバン(1)
  • 日東電工(1)
  • フクビ化学(1)
テープ幅(mm)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 10~19(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(5)
  • 75(4)
  • 100(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16
  • 0.05(8)
  • 0.052(4)
  • 0.06(8)
  • 0.085(4)
  • 0.09(4)
  • 0.1(14)
  • 0.12(4)
  • 0.13(10)
  • 0.14(13)
  • 0.15(13)
  • 0.2(7)
  • 0.4(8)
  • 0.5(4)
  • 0.6(5)
  • 0.8(8)
  • 1(13)
  • 1.1(8)
  • 1.14(4)
  • 1.2(6)
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(2)
  • 用途隙間用(1)
特長
  • 気密(4)
  • 耐久(2)
  • 防水(4)
気密・耐久・防水
テープ長さ(m)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 50(2)
20・25・50
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アクリルテープ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムクロステープ 養生用 半透明 ニチバンフィルムクロステープ 養生用 半透明ニチバン(1件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できますテープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっていますアクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。トラスコ品番337-9225材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.16透明質量(g)200長さ(m)25伸び(%)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)4.2引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル気密防水テープ(R) オカモトアクリル気密防水テープ(R)オカモト
769税込846
1巻
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)材質基材:PET/PE織布特性耐久性、気密、防水、手切れ性
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ3M(スリーエム)
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG888 専用テープ 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888 専用テープ 9660 不織布両面粘着テープ3M(スリーエム)
899税込989
1巻
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)粘着剤: アクリル系、剥離紙: シリコーン処理平面紙被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工(3件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
アクリル気密防水テープ フクビ化学アクリル気密防水テープフクビ化学
32,980税込36,278
1箱(30個)ほか
3日以内出荷
手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。 使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。 離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
気密防水テープ セキスイ気密防水テープセキスイ(24件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)両面粘着テープ 96603M(スリーエム)(11件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷から38日以内出荷
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
アクリル気密防水テープ オカモトアクリル気密防水テープオカモト(3件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1ケース(24巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら