商品豆知識
国産の粘着剤付グラスファイバーテープで、ボードのジョイント補強・小さな穴・ひび割れなどの補修に適しています。
ファイバーテープより薄いので段差が少なく、施工効率がアップします。ほつれや・糊ムラが軽減されます。
用途下地補強用
テープ幅(mm)約35
テープ厚さ(mm)約0.16
テープ長さ(m)90
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.16×約35×90
1巻(90m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通常のガラス繊維製テープに比べて総厚が約0.15mmで薄く、パテ処理時のテープ部分の盛りあがりを少なく抑えることができ、目立ちにくいです。粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
用途石膏ボード、ベニヤ等のジョイント部の補強、小さな穴やひび割れ等の補修に適した下地用ファイバーメッシュテープ、パワーテープです。
テープ厚さ(mm)約0.16
長さ(m)90
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)
色レッドブラウン
長さ(m)16.45
最高使用温度(℃)260
全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。
材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.16
色ブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)184
粘着力(N/25mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。
厚さ(mm)0.16
色ベージュ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)216
粘着力(N/25mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード