表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。
材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.16
色ブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)184
粘着力(N/25mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。
仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可
材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)500
色ベージュ
長さ(m)10
最高使用温度(℃)260
関連キーワード