カテゴリ

  • テープ(10)
    • 安全保護テープ(1)
    • 補修・シーリングテープ(2)
    • 建築用テープ(2)
    • ビニールテープ(5)
さらに商品を絞り込む
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ニトムズ(1)
  • テサ (tesa)(1)
  • 萩原工業(1)
  • 用途
    保護用(2)
  • 用途
    塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途
    結束用(1)
  • 用途
    補修用(1)
  • 用途
    電気・電子用(3)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 19(2)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 50(3)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 強粘着(1)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密(2)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 防水(2)
  • 特長をもっと見る
  • 0.15(9)
  • 0.2(13)
  • 0.22(13)
  • 0.4(28)
  • 0.5(17)
  • 0.6(11)
  • 0.7(14)
  • 0.8(77)
  • 1(35)
  • 1.1(17)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 2(1)
  • 5.08(1)
  • 20(7)
  • 33(1)
  • ポリエチレン(4)
  • 塩ビ(6)
  • 色
    イエロー(2)
  • 色
    オレンジ(1)
  • 色
    クリア(1)
  • 色
    グリーン(1)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    パープル(2)
  • 色
    ブラウン(1)
  • 色
    ブラック(5)
  • 色
    ブルー(1)
  • 色
    ホワイト(3)
  • をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)

「屋外用 テープ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ スーパー33+3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。トラスコ品番370-0381質量(g)90伸び(%)250粘着力(N/10mm)3.1(スチール)引張強度(N/10mm)26RoHS指令(10物質対応)対応特性耐冷、耐候性体積抵抗率(MΩ・m)1 × 106以上
3M スコッチ 電気絶縁テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 電気絶縁テープ3M(スリーエム)
299税込329
1巻
当日出荷
米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
ビニールテープ 35 3M(スリーエム)ビニールテープ 353M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌日出荷
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
ラインテープ テサ (tesa)ラインテープテサ (tesa)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引けます。<br />柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。<br />強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(10巻)
5日以内出荷
<特長><br />基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。<br />使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。<br />柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。<br />テープ厚は、0.18mmです。<br />耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。<br />UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。<br />RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途><br />用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材PVC内容10巻粘着剤ゴム系
スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅 3M(スリーエム)スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。<br />高温環境における使用が可能です。<br />紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。<br />各種電線、ケーブル、配管などの識別。<br />電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。<br />耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
クリストロン 多用途クリア補修テープ ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープニトムズ(2件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
ターピー グランドバリアテープ 萩原工業ターピー グランドバリアテープ萩原工業
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
手で簡単に切れる、防草効果をもつ目張り・補修テープです。
用途クロス破損部分の補修用、クロス同士の繋ぎ合わせ用。トラスコ品番437-7075厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材ポリエチレン幅(cm)10接着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる/強粘着/屋外使用可引張強度(N/5cm)縦250、横460
100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒) エスコ100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
75mmx20m 防水気密テープ(片面/白) エスコ75mmx20m 防水気密テープ(片面/白)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-2材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら