のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。
手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途内・外装工事時の養生
引っ越し作業時、養生の仮止め
養生シートの固定
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.18
色グリーン
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター不要、手で簡単に切れます。
夏場の硬質塩ビにも、のり残しがしにくい。
粗面にもしっかり接着。
用途屋内外の塗装養生用に。
硬質塩ビシートなどの養生用に。
屋内外の傷防止養生に。
質量(g)120
主な用途建築養生用
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。
強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。
テープの巻きだしも軽くなりました。
雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
用途湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)10
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
寸法(mm×m)50×10
粘着力(N/10mm)3.1
関連キーワード