カテゴリ

  • テープ(13)
    • フッ素樹脂テープ(3)
    • ビニールテープ(1)
    • 養生テープ(1)
    • 建築用テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(8)
  • 日東エルマテリアル(4)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 19(4)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 38(3)
  • 50(8)
  • 75(2)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18
  • 0.05(11)
  • 0.06(8)
  • 0.07(6)
  • 0.08(6)
  • 0.085(6)
  • 0.09(5)
  • 0.1(33)
  • 0.12(12)
  • 0.13(14)
  • 0.14(10)
  • 0.15(17)
  • 0.16(33)
  • 0.17(14)
  • 0.2(19)
  • 0.23(7)
  • 0.4(8)
  • 0.5(16)
  • 1(11)
  • 1.1(6)
用途
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(2)
テープ長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(3)
  • 50(3)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
絶縁・耐久・耐候・耐水・耐熱・耐薬品
基材
  • アルミ箔(2)
  • グラスファイバー(3)
  • フッ素樹脂(3)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(1)
アルミ箔・グラスファイバー・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(2)
クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラメントテープ”NO.3885”(ガラス繊維タイプ) 日東電工フィラメントテープ”NO.3885”(ガラス繊維タイプ)日東電工
129,800税込142,780
1箱(30巻)ほか
19日以内出荷
タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。ガラス繊維を補強材として使用しています。
用途重量物の結束・梱包に。仕様切断にはカッターが必要材質【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系厚さ(mm)0.18ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/25mm)1814引張強度(N/10mm)725.6粘着力(N/25mm)9.75
絶縁ワニスクロステープ 日東電工絶縁ワニスクロステープ日東電工
3,500税込3,850
1巻(50m)
当日出荷
厚さ(mm)(公称)0.18長さ(m)50特性絶縁
床養生テープ NL養生テープ 日東エルマテリアル床養生テープ NL養生テープ日東エルマテリアル
359税込395
1巻
当日出荷
のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18グリーン長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94RoHS指令(10物質対応)対応
気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット日東エルマテリアル
699税込769
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL 日東電工ガラスクロス粘着テープ NO.188UL日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
ガラスクロス粘着テープ  NO.188UL 日東電工ガラスクロス粘着テープ NO.188UL日東電工
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ日東電工ベースマテリアル(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアルアルミガラスクロステープ(はく離紙付き)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。シルバー質量(g)210粘着剤アクリル系
ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工ニトフロン粘着テープNo903UL日東電工
39,980税込43,978
1巻
6日以内出荷から17日以内出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
ガラスクロス粘着テープ 日東電工ガラスクロス粘着テープ日東電工
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(45件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工
94,980税込104,478
1箱(10巻)
22日以内出荷
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)摺動部の助長・擦れ対策ヒートシール圧着部の被覆結線部の絶縁被覆、他材質PTFEグレー長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスクロステープ 日東エルマテリアルアルミガラスクロステープ日東エルマテリアル
69,980税込76,978
1箱(18巻)ほか
4日以内出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
材質基材:アルミ箔+ガラスクロス厚さ(mm)0.18シルバー質量(g)210長さ(m)30粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応