カテゴリ

  • テープ(2)
    • ガラス/セラミックテープ(2)
さらに商品を絞り込む
  • 日東電工(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 25.4(2)
  • 50.8(1)
  • 0.08(3)
  • 0.13(24)
  • 0.15(10)
  • 0.16(6)
  • 0.18(34)
  • 0.19(8)
  • 0.2(12)
  • 0.3(5)
  • 1.6(4)
  • 3(4)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 33(2)

「ファイバーテープ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ガラスクロス粘着テープ 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ日東電工アメリカ
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱ガラス布テープ 日東電工耐熱ガラス布テープ日東電工(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら