カテゴリ

  • テープ(4)
    • 両面テープ一般用途用(1)
    • 両面テープ自動車用途用(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 寺岡製作所(1)
  • PARTNER(2)
  • テサ (tesa)(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • 0.05(5)
  • 0.1(6)
  • 0.13(5)
  • 0.4(12)
  • 0.5(7)
  • 0.8(10)
  • 1(11)
  • 1.1(10)
  • 1.14(7)
  • その他(6)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 透明(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 用途
    固定・仮止め用(2)
  • 用途
    塗装・養生用(1)
  • 用途
    車用(1)
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(3)
  • 色
    クリア(3)
  • 色
    ホワイト(1)

「両面テープ 耐熱用」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
1,798税込1,978
1巻
20日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。<br />耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。<br />耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。<br />柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。<br />JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
スマートボンドテープ クリスタル テサ (tesa)スマートボンドテープ クリスタルテサ (tesa)(4件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から7日以内出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
1,798税込1,978
1箱(2本)
当日出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に幅(mm)5厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら