商品豆知識
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.4
引張強度(N/10mm)24
接着剤ゴム系
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
厚さ(mm)0.2
主な用途表示・安全用
再剥離可
粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。
光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。
200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。
光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1巻
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)7.64
引張強度(N/10mm)147
粘着力(N/25mm)19.1
剥離紙あり
特性耐摩耗性
病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。
表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。
離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)147
粘着力(N/25mm)19.1
特性耐摩耗
美しい直線と曲線を描くことができる、柔軟性のあるテープです。
用途倉庫、工場のラインマーキング、安全表示に。学校の廊下や体育館等歩行区分に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)33
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
パレット用
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。
メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。
オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。
ハサミでお好みの大きさにカットできます。
積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
使用温度範囲(℃)40
黒のバリエーションが増えました。
カラーはシンプル・シックですが、いろいろなシーンでお使いいただけます。
材質エンビ(表面PET加工)
厚さ(mm)0.2
色黒
取付方式テープ
テープ長さ(m)100
裏面離けい紙
取付方式テープ
材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
トラスコ品番835-3738
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)50幅×100m
質量(kg)2
色赤
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)100
裏面離けい紙
日本緑十字社品番148054
1巻
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100
引張強度(N/25mm)48.9
粘着力(N/25mm)7.09
引張強度(N/19mm:参考値)37.2
粘着力(N/19mm)5.39
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性
平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ
従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
用途車両用
厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)
タイプロールタイプ
テープ幅(mm)50
基材PET
構造単層
耐衝撃性素板に追従して凹む
耐水性高圧洗車機 OK
反射素子超微細マイクロプリズム
反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)
施工性2次曲面OK
加工性コンピューターカットOK
表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。
トラスコ品番206-9004
材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.2
色黄黒
長さ(m)22
表示内容安全通路
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。
トラスコ品番206-9005
材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.2
色白青
長さ(m)22
表示内容保護帽着用
1巻
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
テープ幅(mm)19±1.0
基材ポリ塩化ビニル
テープ長さ(m)20.0以上
テープ厚さ(mm)0.2±0.03
粘着剤ゴム系
1巻
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード