作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
色イエロー×ブラック
材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
仕様粘着シール、切断にはカッターが必要
摘要粘着シール
引張強度15N/10mm
粘着力0.5N/10mm
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
引張強度(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L)
色黒×黄
質量(g)約520
テープ長さ(m)5
型番BRS-1205A
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-71
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-211
幅(mm)50
タイプ艶出し
シマ幅(mm)50
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。
仕様斜め縞
厚さ(mm)0.2
色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ
長さ(m)10
基材ポリ塩化ビニル
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)0.97
引張強度(N/10mm)33.8
伸長率(%)201
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラインテープ トラ柄
モノタロウ
¥569
税込¥626
フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。
再剥離性も良好。
セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
テープ長さ(m)33
トラスコ品番491-1300
質量(g)490
基材PVC
粘着剤ゴム系
伸び(%)180
粘着力(N/10mm)3.00
引張強度(N/10mm)36.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
色イエロー×ブラック
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
引張強度152.5N/10mm
粘着力1.3N/25mm
危険表示ができる粘着テープです。
用途建設工事現場、各種施設などの危険表示用
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
基材塩化ビニール
粘着剤水系ゴム
伸び(%)180
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)28.2
体積抵抗率(MΩcm)4.3×108
引きはがし粘着力(N/10mm)試験板:1.1自背面:1.9
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度147N/10mm
粘着力19.1N/25mm
関連キーワード