作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。
用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
厚さ(mm)0.2
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)300×33
粘着剤アクリル系
1巻
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。
引張強度(N/10mm)20
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。
剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。
高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。
初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間
強度【接着】75.5kg/5cm2
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。
剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。
高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。
初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に
幅(mm)5
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間
強度【接着】75.5kg/5cm2
1箱(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色白
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム
伸び(%)351
粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm
引張強度(N/25mm)23
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
剪断接着力(N/cm2)158
製品ラインアップは厚み別にVHB-1116G-015(0.15mm厚)、VHB-1116G-02(0.2mm厚)、VHB-1116G-025(0.25mm厚)、VHB-1116G-03(0.3mm厚)、VHB-1116G-04(0.4mm厚)。作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。
用途スマートフォンを始めとする家電や車載カーナビにおけるパネル固定用途における実績が豊富です。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)300×50
粘着剤アクリル系
関連キーワード