カテゴリ

  • テープ(13)
    • 両面テープ(1)
    • ビニールテープ(5)
    • 安全保護テープ(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(4)
  • 日東エルマテリアル(3)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • ユニット(6)
  • ニットー(5)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 400(1)
  • 900(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2
  • 0.05(11)
  • 0.06(8)
  • 0.07(6)
  • 0.08(6)
  • 0.085(6)
  • 0.09(5)
  • 0.1(33)
  • 0.12(12)
  • 0.13(14)
  • 0.14(10)
  • 0.15(17)
  • 0.16(33)
  • 0.17(14)
  • 0.18(13)
  • 0.23(7)
  • 0.4(8)
  • 0.5(16)
  • 1(11)
  • 1.1(6)
用途
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途表示・安全用(5)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 20(7)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 90(4)
特長
  • 反射(1)
  • 耐寒(2)
  • 蛍光反射(4)
反射・耐寒・蛍光反射
基材
  • その他(4)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(6)
その他・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(8)
  • 色黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
粗面反射テープ 日東エルマテリアル粗面反射テープ日東エルマテリアル
4,998税込5,498
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
養生用両面テープ(強弱タイプ) 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ)日東エルマテリアル
799税込879
1巻
当日出荷
貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
脱鉛タイプビニールテープ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ日東電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(2巻)ほか
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
ビニールテープ 日東電工ベースマテリアルビニールテープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
トラテープ斜めトラ 塩ビフィルム ユニットトラテープ斜めトラ 塩ビフィルムユニット(1件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などにイエロー×ブラック材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2長さ(m)10仕様粘着シール、切断にはカッターが必要摘要粘着シール引張強度15N/10mm粘着力0.5N/10mm
GFネットエース ニットーGFネットエースニットー
6,498税込7,148
1巻
8日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
GFネット ニットーGFネットニットー
36,980税込40,678
1巻
3日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)90テープ幅(mm)91テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×91
ジョイントガラステープ35 ニットージョイントガラステープ35ニットー
999税込1,099
1巻
5日以内出荷
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)90
ジョイントガラステープ ニットージョイントガラステープニットー
999税込1,099
1巻
3日以内出荷
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
ファイバー60 ニットーファイバー60ニットー
1,398税込1,538
1巻
翌々日出荷
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×60
反射テープ ユニット反射テープユニット(12件のレビュー)
899税込989
1組(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ライン表示に最適!
蓄光ユニテープ ユニット蓄光ユニテープユニット
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
蓄光性ですから停電時の避難誘導用に最適です。
トラスコ品番737-4275
蛍光ユニテープ ユニット蛍光ユニテープユニット
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。
蛍光トラテープ ユニット蛍光トラテープユニット
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
トラスコ品番739-5132
蛍光トラテープ ユニット蛍光トラテープユニット
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から3日以内出荷
蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ日東電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(4巻)
当日出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
粗面反射テープ 日東エルマテリアル粗面反射テープ日東エルマテリアル
67,980税込74,778
1箱(9巻)ほか
9日以内出荷から22日以内出荷
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応