布粘着テープ No.357リンレイテープ(12件のレビュー)当日出荷
重量物梱包や結束に最適です。
コストパフォーマンスを追及した商品です。
巻芯は再生紙を利用。
文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
白糊・重ね貼りOK
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)9タック(ボールNo.)31保持力(mm)0.5以下粘着力(N/10mm)7.21巻戻し力(N/10mm)0.86引張強度(N/25mm)153.5引張強度(N/10mm)56.6粘着力(N/25mm)17.64RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける