緑十字 強力両面テープ(構造用テープ)日本緑十字社3日以内出荷
発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。<br />柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。<br />特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。<br />固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。
用途部品やインテリア小物等の固定に。<br />粗面や曲面への接着に。仕様屋内用幅(mm)25厚さ(mm)0.3長さ(m)20使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。)粘着力(N/25mm)SUS23.5RoHS指令(10物質対応)対応