11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.3 ベージュ 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 規格UL510 粘着力(N/10mm)5.6 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等に エスコ品番EA944VN-225 材質超高分子量ポリエチレンフィルム 伸び(%)360 最高使用温度(℃)80 引張強度(N/25mm)400 粘着力(N/25mm)10(180度はく離) 破壊電圧(kV)25(基材のみ) 特性耐摩耗 総厚(mm)0.3
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.3 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7499 アズワン品番64-7269-31 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
22,980 税込25,278
6日以内出荷

耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等に エスコ品番EA944VN-250 材質超高分子量ポリエチレンフィルム 伸び(%)360 最高使用温度(℃)80 引張強度(N/25mm)400 粘着力(N/25mm)10(180度はく離) 破壊電圧(kV)25(基材のみ) 特性耐摩耗 総厚(mm)0.3
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.3 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7507 アズワン品番64-7269-32 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1個
8,760 税込9,636
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
仕様一般特性(測定値であり保証値ではございません)、引張強さ(N/25mm):1220、粘着力/180度剥離(N/25mm):14、破壊電圧(kV):6、最高使用温度(℃):200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.3
1巻
3,798 税込4,178
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。 引張強度(N/25mm)392 特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
1巻ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)