カテゴリ

  • テープ(5)
    • 両面テープ一般用途用(3)
    • 両面テープ接合テープ用(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • エスコ(1)
  • ホリコー(1)
  • セキスイ(1)
  • アラム(1)
テープ幅(mm)
  • 25(6)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.4
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.12(2)
  • 0.15(6)
  • 0.2(2)
  • 0.3(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(3)
  • 0.64(2)
  • 0.8(4)
  • 1(7)
  • 1.1(7)
  • 1.14(4)
  • 1.2(2)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • その他(4)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐候(1)
  • 超強力(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 30(1)
  • 33(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途掲示用(1)
固定・仮止め用・掲示用
基材
  • アクリル系(2)
  • 布系(2)
アクリル系・布系
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(2)
グレー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「強力両面テープ 25mm」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ フロント101 アラム両面テープ フロント101アラム
29,880税込32,868
1巻
当日出荷から5日以内出荷
従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。
テープ厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-10~+70
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替にテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.4基材アクリルフォーム使用温度範囲(℃)-20~150粘着剤アクリル系接着力(N/cm)40特性屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4922 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49223M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(20巻)
5日以内出荷から38日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
強力布両面テープ ホリコー強力布両面テープホリコー(1件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープタック(ボールNo.)32主な用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定引張強度(N/25mm)120引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)13.5特性強力、両面粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(7件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
25mmx10m 超強力両面テープ エスコ25mmx10m 超強力両面テープエスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
エスコ品番EA944NE-25粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら