カテゴリ

  • テープ(21)
    • 両面テープ一般用途用(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(14)
  • 寺岡製作所(1)
  • コニシ(2)
  • オカモト(1)
  • セキスイ(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(15)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 15(1)
  • 19(6)
  • 20(1)
  • 25(6)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 75(4)
  • 100(5)
  • 225(1)
  • 300(1)
  • 600(3)
  • カスタマイズ商品(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.4
  • 0.05(38)
  • 0.06(16)
  • 0.07(16)
  • 0.08(21)
  • 0.09(13)
  • 0.1(68)
  • 0.12(30)
  • 0.13(30)
  • 0.14(17)
  • 0.15(48)
  • 0.16(29)
  • 0.17(10)
  • 0.18(13)
  • 0.2(32)
  • 0.5(16)
  • 0.8(30)
  • 1(24)
  • 1.1(16)
  • その他(15)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途補修用(1)
  • 用途隙間用(3)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密(2)
  • 耐久(3)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 超強力(1)
  • 防水(3)
両面・屋外使用可・強力・柔軟・気密・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐熱・超強力・防水
テープ長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 3(1)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 33(10)
0.15・0.25・3・10・11・15・20・30・33
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(11)
グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属 テープ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-48253M(スリーエム)
34,980税込38,478
1巻
5日以内出荷から36日以内出荷
高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
106日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GF3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
104日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から5日以内出荷
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ 5600P3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
両面テープ 3M(スリーエム)両面テープ3M(スリーエム)
769税込846
1巻
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-49243M(スリーエム)
1,811税込1,992
1巻
5日以内出荷
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール厚さ(mm)0.4使用温度範囲(℃)-20~200接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7使用場所屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
強接着両面シート ハイパージョイント WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強接着被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替にテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.4基材アクリルフォーム使用温度範囲(℃)-20~150粘着剤アクリル系接着力(N/cm)40特性屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
防水ブチル両面テープ BW02 オカモト防水ブチル両面テープ BW02オカモト
12,980税込14,278
1セット(8巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
1,768税込1,945
1巻
3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-043M(スリーエム)
1,774税込1,951
1巻
3日以内出荷
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150粘着力(N/10mm)20密度(g/cm3)0.65剥離紙0.05mm適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4922 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49223M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(20巻)
5日以内出荷から38日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
93,980税込103,378
1ケース(22巻)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)コニシ(1件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)コニシ(6件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
防食用ビニルテープ Denka(デンカ)防食用ビニルテープDenka(デンカ)
31,980税込35,178
1ケース(20巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(7件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら