カテゴリ

  • テープ(7)
    • 両面テープ(2)
    • ビニールテープ(1)
    • 安全保護テープ(1)
    • 建築用テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(4)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • ユニット(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(7)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 225(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.4
  • 0.05(11)
  • 0.06(8)
  • 0.07(6)
  • 0.08(6)
  • 0.085(6)
  • 0.09(5)
  • 0.1(33)
  • 0.12(12)
  • 0.13(14)
  • 0.14(10)
  • 0.15(17)
  • 0.16(33)
  • 0.17(14)
  • 0.18(13)
  • 0.2(19)
  • 0.23(7)
  • 0.5(16)
  • 1(11)
  • 1.1(6)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途表示・安全用(1)
テープ長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 10(2)
  • 20(4)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(2)
  • 耐久(1)
  • 耐水(1)
  • 蛍光反射(1)
  • 防水(2)
強力・気密・耐久・耐水・蛍光反射・防水
基材
  • アクリル系(1)
  • 布系(4)
アクリル系・布系
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック日東電工
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.1
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL日東電工
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ日東エルマテリアル
1,698税込1,868
1パック(2巻)ほか
当日出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
強接着両面シート ハイパージョイント WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
329税込362
1枚
取扱停止中
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強接着被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
蛍光プリズム高輝度反射テープ ユニット蛍光プリズム高輝度反射テープユニット
9,498税込10,448
1巻
当日出荷
昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。質量(g)3001巻長さ(m)10
高輝度蓄光アルミテープ ユニット高輝度蓄光アルミテープユニット
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
約100℃までの抜群の耐熱性。 熱に強く、粗面にも高い粘着性を発揮します。
厚さ(mm)0.4トラスコ品番826-4347材質蓄光アルミシートテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×1
全天テープ (片面粘着) No.6931 日東電工全天テープ (片面粘着) No.6931日東電工(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密タイプ片面粘着強タイプ伸度(%)28引張強度(N/15mm)69粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)23.0粘着力(N/25mm)23.0セパレータあり引張強度(N/cm)41特性防水・気密
全天テープ (両面粘着) No.6924 日東電工全天テープ (両面粘着) No.6924日東電工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18引張強度(N/10mm)18剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ