カテゴリ

  • テープ(11)
    • 両面テープ一般用途用(6)
    • 両面テープ建築用途用(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • マクセル(1)
  • ニチバン(1)
  • 寺岡製作所(2)
  • ニトムズ(1)
  • オカモト(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • フクビ化学(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(7)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 300(1)
  • 600(1)
  • カスタマイズ商品(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途掲示用(2)
  • 用途補修用(1)
特長
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(4)
  • 気密(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5
  • 0.15(2)
  • 0.2(7)
  • 0.22(4)
  • 0.23(3)
  • 0.25(2)
  • 0.3(3)
  • 0.4(20)
  • 0.45(4)
  • 0.6(6)
  • 0.64(2)
  • 0.75(9)
  • 0.8(13)
  • 0.85(2)
  • 1(24)
  • 1.1(12)
  • 1.14(8)
  • 1.2(8)
  • 2(5)
  • その他(7)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 5(1)
  • 11(2)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 25(1)
1.5・5・11・15・20・25
基材
  • アクリル系(3)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(5)
アクリル系・ポリエチレン・布系
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面テープ 屋外用」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHBアクリルフォーム構造用接合テープ Y-4905J 3M(スリーエム)VHBアクリルフォーム構造用接合テープ Y-4905J3M(スリーエム)
84,980税込93,478
1巻
38日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。反発力を吸収する高い剥離強度。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぐ。高いシール性。耐候性に優れ、屋外での使用が可能。振動吸収性に優れている。高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途透明基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×11テープ厚さ(mm)0.5粘着剤アクリル系
【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム)【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,691税込1,860
1巻
3日以内出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06粘着力(N/10mm)25密度(g/cm3)1剥離紙色適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)防水気密テープ(片面)古藤工業(Monf)
899税込989
1巻
当日出荷から翌日出荷
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。テープ長さ(m)20
スーパーブチルテープN フクビ化学スーパーブチルテープNフクビ化学
35,980税込39,578
1箱(16個)ほか
3日以内出荷
大切な住まいを、雨や湿気から守ります。 高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。 粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。 基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。 両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ高粘着力適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1箱(4巻)
6日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(19件のレビュー)
569税込626
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
布両面テープ ニチバン布両面テープニチバン(1件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
基材が布(スフ)なので、手でも切れます。 木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。引張強度(N/25mm)130.9剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14 ニトムズ強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14ニトムズ(13件のレビュー)
629税込692
1巻ほか
当日出荷
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ No.711 寺岡製作所布両面テープ No.711寺岡製作所(27件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト防水ブチルテープ(両面タイプ) BWオカモト(3件のレビュー)
949税込1,044
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら