こんなお得な商品も!
両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。
厚さ厚手
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。
建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け
選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に
平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。
ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
厚さ(mm)0.5
適合用途粗面
主なワークパーツ
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。
カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]
引張強度(N/25mm)137.25
適合用途粗面
主なワークパーツ
再生材使用使用
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
厚さ厚手
適合用途粗面
被着材の素材金属
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着力(N/10mm)10
特性強力、両面、防水
厚さ(mm)0.5
テープ地色白
芯径(mm)77.4(3”)
アズワン品番64-7956-17
1巻
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途ポスターの掲示、カーペットの固定
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
基材布
粘着剤ゴム系
保持力(mm)1.00(25×25)
粘着力(N/10mm)5.1
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)46
1巻
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。
防水、防湿、防錆効果
カーペット固定用。ポスター掲示用。粗面接着性良好。
厚さ(mm)0.5(全点)
粘着力0.4N/10mm
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
テープ長さ(m)20
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
大切な住まいを、雨や湿気から守ります。
高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。
粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。
基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。
両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ高粘着力
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)10×50
基材ポリエステル
粘着剤アクリル系
1箱(4000個)
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け。選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に。平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
材質スフ布
厚さ(mm)0.5
色クリーム
長さ(m)15
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード