カテゴリ

  • テープ(11)
    • 補修用テープ(3)
    • ビニールテープ防食・配管用途(3)
  • トラック輸送・安全用品(1)
    • トラックシート補修テープ(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • ニトムズ(4)
  • カンボウプラス(1)
  • 岩谷マテリアル(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • テサ (tesa)(1)
  • ミノル工業(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • 19(1)
  • 25(4)
  • 25.4(1)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 40(2)
  • 48(2)
  • 50(3)
  • 100(2)
  • 140(1)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • 用途
    補修用(4)
  • アルミ箔(1)
  • ゴム系(5)
  • 布系(2)
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(3)
  • 0.05(9)
  • 0.09(7)
  • 0.1(8)
  • 0.14(6)
  • 0.17(15)
  • 0.2(7)
  • 0.48(7)
  • 0.5
  • 0.55(8)
  • 1(9)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 0.048(2)
  • 0.1(2)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 色
    オレンジ(1)
  • 色
    クリア(2)
  • 色
    グリーン(2)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    シルバー(2)
  • 色
    ブラック(5)
  • 色
    ブルー(1)
  • 色
    ベージュ(1)
  • 色
    ホワイト(2)
  • 色
    レッド(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)

「補修テープ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13ニトムズ(10件のレビュー)
759税込835
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。<br />粗面接着性・防水シール性に優れています。<br />柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。<br />防水シート内装材の接着。<br />サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14 ニトムズ強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14ニトムズ(13件のレビュー)
629税込692
1巻ほか
当日出荷
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。<br />粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。<br />柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。<br />防水シート内装材の接着。<br />サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
ペタックス(強力・防水・耐候粘着テープ) カンボウプラスペタックス(強力・防水・耐候粘着テープ)カンボウプラス(23件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(25m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
シート素材の強力粘着補修用テープです。 剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
防水アルミテープブチル ニトムズ防水アルミテープブチルニトムズ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。<br />粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。<br />柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。<br />波板・トタン板の防水補修に。質量(g)640耐熱温度(℃)60粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)160引張強度(N/10mm)64粘着力(N/25mm)27剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
忍者テープ Devcon(デブコン)忍者テープDevcon(デブコン)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
創進 網戸補修シート グレー 岩谷マテリアル創進 網戸補修シート グレー岩谷マテリアル(1件のレビュー)
349税込384
1セット(8枚)ほか
当日出荷
主な用途網戸補修用
リペアテープ 旭エンジニアリングリペアテープ旭エンジニアリング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
創進 網戸補修シート ブラック 岩谷マテリアル創進 網戸補修シート ブラック岩谷マテリアル
229税込252
1セット(2枚)ほか
当日出荷
質量(g)33主な用途網戸補修用
自己融着テープ ニトムズ自己融着テープニトムズ(7件のレビュー)
409税込450
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
エクストリーム4600 テサ (tesa)エクストリーム4600テサ (tesa)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
漏れ止めテープ シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)漏れ止めテープ シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業ミラクルテープ(自己融着テープ)ミノル工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)<br />世界で最も過酷な米軍規格に合格<br />耐水性があるだけでなく、耐油性もあります<br />塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です<br />仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません<br />柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着<br />粘着材を使用していないためベトつきません<br />食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに<br />水漏れ・エア漏れなどの応急処置に<br />ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に<br />ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに<br />車のメンテナンスに<br />つり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら