カテゴリ

  • テープ(4)
    • すべり止めテープ(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • MIZUKAMI(水上)(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
基材
  • その他(2)
テープ長さ(m)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 5(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.65
  • 0.21(3)
  • 0.22(6)
  • 0.3(2)
  • 0.34(2)
  • 0.4(4)
  • 0.5(6)
  • 0.6(10)
  • 0.64(3)
  • 0.7(19)
  • 0.8(62)
  • 0.85(3)
  • 0.89(4)
  • 0.9(10)
  • 1(36)
  • 1.1(4)
  • 1.3(3)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
用途
  • 用途滑り止め用(3)
滑り止め用
特長
  • 柔軟(1)
  • 耐水(1)
柔軟・耐水
粘着剤
  • アクリル系(3)
アクリル系
  • 色クリア(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(2)
クリア・ピンク・ブルー・ベージュ・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「滑り止めテープ」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ) MIZUKAMI(水上)高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能使用温度範囲0℃~70℃主な用途滑り止め用
素足用ノンスリップテープ 日東エルマテリアル素足用ノンスリップテープ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など引張強度(N/25mm)34
ノンスリップテープ 屋内用 TRUSCOノンスリップテープ 屋内用TRUSCO
4,798税込5,278
1セット(5枚)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)引張強度34N/25mm主な用途滑り止め用
屋内用ノンスリップ TRUSCO屋内用ノンスリップTRUSCO(8件のレビュー)
969税込1,066
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)34特性耐水性、柔軟性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら