カテゴリ

  • テープ(120)
    • ビニールテープ(1)
    • マスキングテープ(1)
    • 補修・シーリングテープ(5)
    • 安全保護テープ(61)
  • 事務用品(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 寺岡製作所(3)
  • セキスイ(1)
  • ニトムズ(5)
  • 3M(スリーエム)(29)
  • テサ (tesa)(3)
  • TRUSCO(25)
  • エスコ(24)
  • MagX(マグエックス)(7)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5)
  • コクヨ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • 日東エルマテリアル(3)
  • アズワン(2)
  • エーモン(2)
  • シンワ測定(2)
  • ニットー(2)
  • 中興化成工業(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • まつうら工業(2)
テープ幅(mm)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 10(9)
  • 10~960(1)
  • 12(10)
  • 15(18)
  • 18(2)
  • 19(11)
  • 20(16)
  • 25(25)
  • 30(8)
  • 40(7)
  • 50(42)
  • 100(43)
  • 150(13)
  • 200(4)
  • 300(4)
  • 305(3)
  • 600(3)
  • 1000(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(8)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(2)
  • 用途滑り止め用(53)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(5)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(7)
  • 強力(10)
  • 柔軟(3)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(8)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(12)
  • 耐油(11)
  • 耐熱(15)
  • 耐薬品(5)
  • 衝撃吸収(3)
  • 超強力(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.8
  • 0.05(253)
  • 0.06(84)
  • 0.08(127)
  • 0.09(138)
  • 0.1(304)
  • 0.11(73)
  • 0.12(132)
  • 0.13(202)
  • 0.14(142)
  • 0.15(191)
  • 0.16(179)
  • 0.17(100)
  • 0.18(150)
  • 0.2(281)
  • 0.25(89)
  • 0.3(77)
  • 0.4(102)
  • 0.5(143)
  • 1(167)
基材
  • その他(5)
  • アクリル系(32)
  • アルミ箔(41)
  • オレフィン系(2)
  • ゴム系(2)
  • ナイロン(1)
  • フッ素樹脂(2)
  • プラスチック(6)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(7)
  • 塩ビ(1)
  • 紙系(10)
  • 金属(10)
その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・ナイロン・フッ素樹脂・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・紙系・金属
テープ長さ(m)
  • 0.04(4)
  • 0.1(1)
  • 0.125(1)
  • 0.6(4)
  • 0.61(3)
  • 1(10)
  • 1.5(8)
  • 2(9)
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 5(41)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(43)
  • 11(7)
  • 12(4)
  • 18(15)
  • 18.3(2)
  • 30(8)
  • 33(6)
0.04・0.1・0.125・0.6・0.61・1・1.5・2・3・4・5・8・9・10・11・12・18・18.3・30・33・テープ長さ(m)をもっと見る
  • 色イエロー(21)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(18)
  • 色グレー(39)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(39)
  • 色ホワイト(24)
  • 色レッド(17)
  • 色黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M スマートシールテープ 4422 3M(スリーエム)3M スマートシールテープ 44223M(スリーエム)
64,980税込71,478
1巻
37日以内出荷から38日以内出荷
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび基材アイオノマー寸法(幅Wmm×長さLm)600×12テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-48253M(スリーエム)
52,980税込58,278
1巻
5日以内出荷から36日以内出荷
高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5930 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 59303M(スリーエム)
299,800税込329,780
1巻
103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)1168×32.9テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GP3M(スリーエム)
46,980税込51,678
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GF3M(スリーエム)
46,980税込51,678
1巻
104日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50m テサ (tesa)【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50mテサ (tesa)
5,013税込5,514
1巻
5日以内出荷
汎用性の高い粘着剤は高い初期粘着力を持ち、様々な被着体に適応します 非常に高い最終粘着力は確実な貼り合わせを実現します 耐UV、耐水性、そして耐老化性に優れています 温度膨張係数の異なる2つの材料の貼り合わせに適しています 軽い貼り合わせ力でも、強い初期粘着力を発揮します 低温下でも優れた耐衝撃性を持ちます
用途木製キャビネットの化粧用アルミ、カバースクリーンの固定 家具、台所用品、流し台等の取っ手、飾りの固定 冷蔵庫、冷凍庫などの成型品、飾り、フレームなどの固定 ガラス、鏡の固定基材PEフォーム粘着剤アクリル系テープ厚さ(μm)800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】テサ  ACXplus 77208 Base Line 長さ33m テサ (tesa)【オーダー】テサ ACXplus 77208 Base Line 長さ33mテサ (tesa)
4,433税込4,876
1巻
5日以内出荷
様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。 高い粘弾性をもち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。 幅広い温度域において、良好な動的/静的せん断強さを示します。 PFAS/PFOSフリーの製品です。 耐UV性に優れます。 ダイカットなどの二次加工に適します
用途サイドモールや装飾トリムの永久固定 エンブレム、スポイラーの永久固定 ピラーのアップリケやガラスシーラーの永久固定グレー基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系テープ厚さ(μm)800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモンプロスペック両面テープ(薄くて強力)エーモン
779税込857
1巻
3日以内出荷
薄型パーツをしっかり固定
用途ナビパネル・アクセサリー などの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)6基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
セーフティ・ウォーク タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク タイプB3M(スリーエム)
58,980税込64,878
1箱(250枚)
翌々日出荷
切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。平面用
用途階段・スロープ等の滑りやすいところにトラスコ品番108-5079厚さ(mm)0.8ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)140×140主な用途滑り止め用
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-083M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ 5600P3M(スリーエム)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から翌々日出荷
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
すべり止めテープ 屋外用 3M(スリーエム)すべり止めテープ 屋外用3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1箱(18m)ほか
当日出荷
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8ブラック長さ(m)18粘着剤ゴム系主な用途すべり止め使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アクリルフォームテープ IVYアクリルフォームテープIVY
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
基材は柔軟性に優れた発泡体強靭な接着力屋外使用を可能とする耐候性高い振動吸収性高いシール性初期接着性に優れる
用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用グレー長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ 3M(スリーエム)両面テープ3M(スリーエム)
799税込879
1巻
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ オラフォル(ORAFOL)両面テープオラフォル(ORAFOL)
2,498税込2,748
1巻
3日以内出荷
基材アクリルフォームテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、剪断保持力
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8408 DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8408DIC(旧:大日本インキ化学工業)
627税込690
1巻
3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。幅(mm)10~960厚さ(mm)0.8長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)サービス分類オーダー・加工
VHB構造用接合テープ Y-4825K-08 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ Y-4825K-083M(スリーエム)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。トラスコ品番427-5019材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11主な用途接合
スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
NCA ノンスリップテープ カットタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープ カットタイプNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
4,598税込5,058
1パック(5枚)
当日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-9082材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム幅(mm)150厚さ(mm)0.8レッド質量(g)500タイプ屋外用長さ(m)0.61使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
NCA ノンスリップテープロールタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープロールタイプNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム厚さ(mm)0.8レッドタイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX500wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX500wX10M中興化成工業
86,980税込95,678
1巻
5日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.8ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7505アズワン品番64-7269-37特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX300wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX300wX10M中興化成工業
57,980税込63,778
1巻
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.8ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7503アズワン品番64-7269-36特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
ノンスリップテープ(ケース入り) TRUSCOノンスリップテープ(ケース入り)TRUSCO
17,980税込19,778
1箱(10巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。基材アルミ箔砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウムテープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品 TRUSCOノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品TRUSCO
21,980税込24,178
1箱(12巻)ほか
当日出荷
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。基材プラスチックフィルム砥粒鉱物粒子テープ厚さ(mm)0.8粘着剤ゴム系
保護テープ ネグロス電工保護テープネグロス電工
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
発泡体両面テープ No.7820 寺岡製作所発泡体両面テープ No.7820寺岡製作所
2,498税込2,748
1巻(10m)
6日以内出荷
クッション性、粗面に対しての粘着力に優れています。
用途両面テープ 各種材料の固定幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)10粘着力(N/25mm[gf])28.75(2932)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)416
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
オラボンド UHB両面テープ オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープオラフォル(ORAFOL)
999税込1,099
1巻
3日以内出荷
ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)730RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-083M(スリーエム)
2,420税込2,662
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)38T型方向剥離力(N/cm)27サービス分類オーダー・加工
滑止テープ(高耐久) エスコ滑止テープ(高耐久)エスコ
12,700税込13,970
1巻
翌日出荷
平面用 通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです 屋内外兼用
100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)エスコ
9,940税込10,934
1個
当日出荷
はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60質量(g)1780アズワン品番64-2284-73
50mmx18m  滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ50mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)エスコ
4,970税込5,467
1個
当日出荷
はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60質量(g)890アズワン品番64-2284-72
ノンスリップテープ(カットタイプ) カットタイプ TRUSCOノンスリップテープ(カットタイプ) カットタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。 40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。質量(g)200
ノンスリップテープ 150mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 150mm幅TRUSCO
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。幅(mm)150厚さ(mm)0.8
ノンスリップテープ 100mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 100mm幅TRUSCO
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。
平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ) TRUSCO平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。 一般的な平面でご使用ください。 油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。 裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。厚さ(mm)0.8引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)主な用途滑り止め
ノンスリップテープ 50mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 50mm幅TRUSCO
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
ノンスリップテープ 25mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 25mm幅TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
シリカテープ(焼成加工) TRUSCOシリカテープ(焼成加工)TRUSCO
33,980税込37,378
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで
シリカテープ TRUSCOシリカテープTRUSCO
9,998税込10,998
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維質量(g)370使用温度範囲(℃)1000まで目付(g/m2)30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら