F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
凹凸面にもしっかりと着きます。VOC対策品であり、揮発性有機化合物を使用しておりません。
用途建材仮止め用
テープ幅(mm)20
基材ポリエチレンフォーム
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
厚さ(mm)1.1
質量(g)75
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
初期の接着性が良好です。
凹凸面の密着性が良好です。
低温での接着性が良好です。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用。
手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。
キッチンパネル施工用。
鏡・装飾ガラスと下地との接着。
銘板・パネル・モールの接着。
仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。
鏡・装飾ガラスと下地との接着。
材質アクリル樹脂系両面粘着
厚さ(mm)1.1
寸法(mm)20×10m
質量(g)850
テープ地色白
芯径(mm)75
アズワン品番64-7956-01
1本
¥585
税込¥644
当日出荷
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.1
長さ(m)10
主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。
特性両面
1箱(10巻×4箱)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード