耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.1
色グレー
粘着力(N/cm)37
使用環境屋内・屋外
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
1巻
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
車内用
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに
色白
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)1.1
粘着剤アクリル系
特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番556-2879
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)75
厚さ(mm)1.1
長さ(m)140
使用温度範囲(℃)-20~150
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収
用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
引張強度(N/25mm)47.9
引張強度(N/10mm)17.6
主なワーク大面材、パーツ
ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。
このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。
UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。
さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
温度(℃)<15(取付)
耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100
耐冷温度(℃)-40
密度(kg/m3)790
RoHS指令(10物質対応)対応
接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
関連キーワード