カテゴリ

  • テープ(21)
    • 両面テープ(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(7)
  • 寺岡製作所(1)
  • ニトムズ(7)
  • エスコ(2)
  • E-Value(1)
  • エーモン(1)
  • 日東電工(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(6)
  • 19(4)
  • 20(11)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
  • カスタマイズ商品(1)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(8)
  • 超強力(7)
テープ厚さ(mm)
  • 1.2
  • 0.05(10)
  • 0.1(17)
  • 0.12(18)
  • 0.14(20)
  • 0.15(31)
  • 0.16(39)
  • 0.17(11)
  • 0.2(52)
  • 0.22(11)
  • 0.4(31)
  • 0.5(12)
  • 0.6(14)
  • 0.75(17)
  • 0.8(30)
  • 1(53)
  • 1.1(36)
  • 1.14(13)
  • 2(16)
  • その他(27)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途粗面用(6)
  • 用途車用(2)
基材
  • アクリル系(10)
  • オレフィン系(7)
  • ポリエチレン(4)
アクリル系・オレフィン系・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 33(2)
1・1.5・2・4・5・10・11・33
  • 色グレー(8)
  • 色ホワイト(9)
グレー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ 強力」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-48253M(スリーエム)
62,980税込69,278
1巻
5日以内出荷から36日以内出荷
高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
超強力両面テープ (粗面コンクリート用) エスコ超強力両面テープ (粗面コンクリート用)エスコ
1,700税込1,870
1巻(1巻)
翌日出荷
屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.2寸法(mm×m)20×10粘着力(N/10mm)8.5径(mm)内芯:76 (3”)
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575日東電工
529税込582
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド3M(スリーエム)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m3M(スリーエム)
989税込1,088
1巻
当日出荷
凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2896材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2グレー長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用エーモン(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車外用振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-123M(スリーエム)
2,560税込2,816
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)52T型方向剥離力(N/cm)33サービス分類オーダー・加工
強力マグネットテープ E-Value強力マグネットテープE-Value(16件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20特性強力厚さ(mm)1.2タイプ等方性マグネット長さ(cm)150
凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業)凹凸面用強力両面シートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ エスコ15mmx 2 m 強力両面テープエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
用途屋内でのフック類などの小物固定に。エスコ品番EA944MF-6材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ 粗面用 ニトムズ超強力両面テープ 粗面用ニトムズ(10件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷から4日以内出荷
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
超強力両面テープ プラスチック用 ニトムズ超強力両面テープ プラスチック用ニトムズ(2件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷から4日以内出荷
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-123M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力両面 AH9012 ニトムズ超強力両面 AH9012ニトムズ(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合 柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します 耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます
用途各種建材・住設部品の固定に 自動車用外装部品の接着・固定に質量(g)220粘着力(N/10mm)22粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
強力両面テープ凹凸面用 ニトムズ強力両面テープ凹凸面用ニトムズ
26,980税込29,678
1箱(40巻)
当日出荷から4日以内出荷
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から10日以内出荷
VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
建材ボード・パネル仮止め用両面テープ ニトムズ建材ボード・パネル仮止め用両面テープニトムズ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5巻)ほか
当日出荷
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など適合用途低VOC、粗面
超強力両面テープ 粗面用S ニトムズ超強力両面テープ 粗面用Sニトムズ(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。質量(g)140粘着タイプ超強力適合用途低VOC、粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ粗面用 超強力両面テープ No.577ニトムズ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら