カテゴリ

  • テープ(21)
    • 両面テープ一般用途用(16)
    • 両面テープ建築用途用(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 3M(スリーエム)(9)
  • マクセル(3)
  • 寺岡製作所(1)
  • ニトムズ(3)
  • 日東電工(2)
  • 広島(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • カーボーイ(1)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 15(6)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 50(9)
  • 100(2)
  • カスタマイズ商品(2)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • 用途
    保護用(1)
  • 用途
    固定・仮止め用(1)
  • 用途
    塗装・養生用(1)
  • 用途
    補修用(1)
  • 用途
    隙間用(1)
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(6)
  • 強力(9)
  • 気密(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(6)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 超強力(2)
  • 防水(8)
  • 0.4(20)
  • 0.5(11)
  • 0.6(5)
  • 0.75(9)
  • 0.8(13)
  • 1
  • 1.1(12)
  • 1.14(7)
  • 1.2(8)
  • その他(7)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 1.5(4)
  • 1.52(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 15(9)
  • その他(1)
  • アクリル系(8)
  • ポリエチレン(5)
  • 布系(6)
  • 色
    クリア(6)
  • 色
    ブラック(7)
  • 色
    ホワイト(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)
  • オーダー・加工(2)

「両面テープ 屋外用」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防水用 強力両面テープ ニトムズ防水用 強力両面テープニトムズ(41件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(28件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
ゴリラ両面テープクリア 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープクリア呉工業(クレ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用3M(スリーエム)(3件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。<br />ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。<br />複雑な3次元曲面にも追従可能。<br />シール性に優れる。<br />振動吸収に優れる。<br />低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。形状ロール状使用温度範囲(℃)-20~60剥離紙平面紙引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(19件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
強力両面テープ(防水用) ニトムズ強力両面テープ(防水用)ニトムズ(7件のレビュー)
439税込483特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム)強力両面テープ(防水用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
防水両面テープ 525 日東電工防水両面テープ 525日東電工(1件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から翌日出荷
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用3M(スリーエム)(6件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40仕様透明素材用透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
3M スコッチ 強力両面テープ防水用 3M(スリーエム)3M スコッチ 強力両面テープ防水用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
水のかかるところの接着に使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
強粘着両面テープ 日本緑十字社強粘着両面テープ日本緑十字社
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用質量(kg)1.2裏面離けい紙日本緑十字社品番268104粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
人工芝用両面テープ No.5931 広島人工芝用両面テープ No.5931広島(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工して下さい。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。
厚さ(mm)1(全点)粘着力9.8N/10mm
強力両面テープ防水用 ニトムズ強力両面テープ防水用ニトムズ
329税込362
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
人工芝用両面テープ No.5901 広島人工芝用両面テープ No.5901広島(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工して下さい。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。
厚さ(mm)1長さ(m)15粘着力15.68N/10mm
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J  透明タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。<br />ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。<br />簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。<br />防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。<br />接合と防水を同時に実現したい箇所に。<br />断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。<br />各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.0透明長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)40使用環境屋内・屋外主な用途固定・補修・隙間シーリング特性両面・屋内外使用関連資料(1.55MB)
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)
1,691税込1,860
1巻
3日以内出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07粘着力(N/10mm)40剥離紙色適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷から20日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1箱(4巻)
6日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
安心クッション専用テープ カーボーイ安心クッション専用テープカーボーイ(1件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷
用途にあわせてしっかりと接着!<br />使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです
用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください主なワークパーツ
【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525日東電工(1件のレビュー)
375税込413
1巻
3日以内出荷
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。幅(mm)5~500(1mm単位)厚さ(mm)1長さ(m)15伸び(%)8粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18引張強度(N/cm)59剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
スーパーブチルテープ No.5001 マクセルスーパーブチルテープ No.5001マクセル
14,980税込16,478
1ケース(8巻)ほか
8日以内出荷
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)50保持力(分)40℃/落下110主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ No.5901 マクセルスーパーブチルテープ No.5901マクセル
31,980税込35,178
1ケース(16巻)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)46引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら