14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。 形状ロール状 使用温度範囲(℃)-20~60 剥離紙平面紙 引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
1巻
479 税込527
当日出荷

寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴリラ両面テープクリア 呉工業(クレ) 動画あり
アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40 仕様透明素材用 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水のかかるところの接着に使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~60 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y-4910J 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07 粘着力(N/10mm)40 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ高透明 粘着タイプ強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(4巻)
189,800 税込208,780
6日以内出荷

日本緑十字社強粘着両面テープ
エコ商品
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用 質量(kg)1.2 裏面離けい紙 日本緑十字社品番268104 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷