7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途折板屋根の補修、防水、シーリング。 人工芝の固定等 厚さ厚手 保持力(mm)0.0 引張強度(N/10mm)27.0 剥離紙あり 保持力(mm/15分)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1箱(24巻)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。 厚さ(mm)1 長さ(m)5 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)63.5 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリングテープです(自己融着性非加硫)。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
厚さ(mm)1 長さ(m)5 引張強度(N/10mm)21.7 特性防水 粘着力(N/cm2)10.9 伸び400%<
1巻
1,210 税込1,331
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。 仕様切断にはカッターが必要 幅(mm)100 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-40~100 主な用途補修・補強用 引張強度(MPa)5/10cm 特性耐熱性
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。 水に反応して自然硬化します。 (約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。 耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ガラス繊維テープ、粘着剤:ポリウレタン樹脂 幅(mm)100 厚さ(mm)1 ブラック 使用温度範囲(℃)-40~100 主な用途補修・補強用 粘着力(N/10mm)5.7 引張強度(MPa)5/10cm RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性
1巻
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)