5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)2 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)53 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
用途各種防水施工、防音、防振など 材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系 質量(kg)2 再生材使用使用
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等 タック(ボールNo.)45 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10] 引張強度(N/25mm)98 保持力(分)40℃/落下20 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(4巻)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 トラスコ品番630-8266 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙 幅(mm)12 厚さ(mm)2 タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~200 粘着力(N/10mm)53
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷