商品豆知識
レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
長さ(m)10
使用温度(℃)100以下
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール
適合配管
材質ブチル
長さ(m)10
関連キーワード