チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
種類チャック付ポリ袋
規格食品衛生法適合
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色シルバー
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お茶、ペットフード等に。
色アルミ
遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋。防湿・防油で試料の保存に最適。片面透明で中身が見えます。破れにくく、液体・固体どちらにも対応。50枚入の小分けパックで管理しやすい
材質PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム
厚さ(mm)0.16
タイプ【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)
入数(枚)50
チャック有
用途米、粉末原料、お茶、紅茶、コーヒー、ココア、ペット用ドライフード等
入数(枚)25
容量(L)10
アズワン品番64-7955-30
関連資料チラシ(0.53MB)
ガゼット(mm)160
1組(25枚)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
入数(枚)50
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
サイズA4
入数(枚)100
テープ部分(mm)30
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
ガスバリア性に優れたアルミ箔を使用したスタンド袋です。
2ピースキャップ付。
ボイル殺菌対応(85度30分)、冷凍対応(-40度)。
ガスバリア性あり。
材質PET12μ/ドライ/AL7μ/ドライ/ONY15μ/ドライ/LLDPE80μ
寸法(mm)100×H140(底マチ29)
容量(mL)100
1枚(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ガスバリア性に優れたアルミ箔を使用したスタンド袋です。
2ピースキャップ付。
ボイル殺菌対応(85度30分)、冷凍対応(-40度)。
ガスバリア性あり。
材質PET12μ/ドライ/AL7μ/ドライ/ONY15μ/ドライ/LLDPE80μ
寸法(mm)110×H150(底マチ33.5)
容量(mL)200
1枚(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ガスバリア性に優れたアルミ箔を使用したスタンド袋です。
2ピースキャップ付。
ボイル殺菌対応(85度30分)、冷凍対応(-40度)。
ガスバリア性あり。
材質PET12μ/ドライ/AL7μ/ドライ/ONY15μ/ドライ/LLDPE80μ
寸法(mm)110×H180(底マチ33.5)
容量(mL)300
1枚(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。
内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm)
入数(枚)100
さんまを新鮮に美味しく見せるため、袋内面を青色にしています。
蒸着フィルムを使用しているため、保冷効果に優れています。
さんま用途以外では、各種鮮魚、農産(バナナなど)にもご使用いただけます。
魚箱の規格サイズに対応しています(魚箱用袋)。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
仕様耐寒性(冷蔵)、防湿性OK、遮光性OK
関連資料成績書
紙素材でありながら高いバリア性を備えた新時代のラミジップ
アルミ蒸着PETの高いバリア性により、幅広い用途に対応!
独自のチャックによりチャックテープと比較してプラスチックの使用料約30%削減
用途農産加工品(粉末原料/お茶/紅茶/コーヒー/ドライフルーツ等)、菓子類(チョコ/キャンディ/クッキー類等)、ペットフード等
色シルバー
入数(枚)50
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170037
バイオマス配合率(%)10
袋に入れておいしさそのまま。
用途食パンをおいしく冷凍保存できる袋です。保存時に冷凍庫内のにおい移りを防ぎます。バリア性のあるアルミフィルムが食パンの乾燥を防ぎます。4枚切り食パンが2枚入るサイズ設計。※食パンによっては入らない場合もあります。
材質ポリエチレン、アルミ蒸着PET、PET
厚さ(mm)0.054
寸法(mm)約230×230
色シルバー
1箱(5枚)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
いろんなパンをおいしく冷凍保存できる袋です。まとめ買いしたロールパン等の小分け保存に便利。保存時に冷凍庫内のにおい移りを防ぎます。バリア性のあるアルミフィルムが食パンの乾燥を防ぎます。ロールパンが9個、食パン1斤がまるごと入るサイズ設計。※パンによっては入らない場合もあります。
用途食パン冷凍保存袋
材質ポリエチレン、アルミ蒸着PET、PET
厚さ(mm)0.054
寸法(mm)約238×300
1袋(4枚)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
関連キーワード