PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
入数(枚)50
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
用途米、粉末原料、お茶、紅茶、コーヒー、ココア、ペット用ドライフード等
入数(枚)25
容量(L)10
アズワン品番64-7955-30
関連資料チラシ(0.53MB)
ガゼット(mm)160
1組(25枚)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
珈琲から出るガスを袋外に放出する特殊な加工(ブレスパック)が背面貼合わせ部分にされています。
用途コーヒー豆
仕様パーツ数:1
ディスプレイに優れた吊下げ穴付きです。1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性、遮光性を実現。自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途粉末原料、お茶、紅茶。コーヒー、ドライフルーツ
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
材質未晒しクラフト
基材構成未晒クラフト60g/アルミ蒸着PET12//PE30
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+120×120
1ケース(50枚×40パック)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
紙素材でありながら高いバリア性を備えた新時代のラミジップ
アルミ蒸着PETの高いバリア性により、幅広い用途に対応!
独自のチャックによりチャックテープと比較してプラスチックの使用料約30%削減
用途農産加工品(粉末原料/お茶/紅茶/コーヒー/ドライフルーツ等)、菓子類(チョコ/キャンディ/クッキー類等)、ペットフード等
色シルバー
入数(枚)50
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170037
バイオマス配合率(%)10
関連キーワード