カラーポリシリーズの着色ブルーに100枚外袋入/1000枚クラフト包装エコノミータイプ(厚さ0.025)をNo.9~15まで取り揃えました。
材質LLD
厚さ(mm)0.025
色青
小型のごみ箱(10L~15L)に適した横450mmx縦500mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。 ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。 ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。 非食品用です。
材質LLD+META
厚さ(mm)0.02
縦(mm)500
横(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
『ベンリーナ におわない袋』は、ゴミ・おむつ・ペット用の防臭袋です。生ゴミ・おむつ・ペットの気になるニオイなど様々な種類のニオイをシャットアウトし、強力な防臭効果を発揮します。7種類の複数の層を重ね合わせた特殊構造のフィルムが、ニオイの元となるガスをしっかりと閉じ込めて外に漏れるのを防ぎ、驚異的な防臭力を発揮します。袋の口をしっかり結ぶだけで、簡単にニオイを閉じ込めることができます。ニオイが気にならないので、ゴミ出しの際に不快な思いをすることがありません。
用途ゴミ・おむつ・ペット用の防臭袋に。
材質フィルム
厚さ(mm)0.02
関連キーワード