開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
入数(枚)50
仕様ガゼット巾80mm+80mm、丈夫です。
トラスコ品番859-0611
質量(kg)2
縦(mm)600
横(mm)370
寸法(チャック上)(mm)47
1セット(8袋)
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
紙素材でありながら高いバリア性を備えた新時代のラミジップ
アルミ蒸着PETの高いバリア性により、幅広い用途に対応!
独自のチャックによりチャックテープと比較してプラスチックの使用料約30%削減
用途農産加工品(粉末原料/お茶/紅茶/コーヒー/ドライフルーツ等)、菓子類(チョコ/キャンディ/クッキー類等)、ペットフード等
色シルバー
入数(枚)50
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170037
バイオマス配合率(%)10
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。
内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm)
入数(枚)100
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お茶、ペットフード等に。
色アルミ
AL箔(アルミ)を使用していますので防湿性に優れています。全形の海苔が20~30枚入れることがでいます
用途全形海苔が20~30枚
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
材質アルミ
基材構成PEt12/PE15/AL7/PE15/PE40
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)20+265×240
1ケース(50枚×16パック)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ガス遮断性、保香性に優れたバリアPETを使用しています。また静防タイプのフィルムを使用しており、充填時に舞う粉末などの付着を軽減します(静電気防止)。フィルムの透明性が高く、内容物の色彩を損なうことなくディスプレイが可能です。チャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上しています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。
入数(枚)50
ディスプレイに優れた吊下げ穴付きです。1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性、遮光性を実現。自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途粉末原料、お茶、紅茶。コーヒー、ドライフルーツ
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
材質未晒しクラフト
基材構成未晒クラフト60g/アルミ蒸着PET12//PE30
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+120×120
1ケース(50枚×40パック)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。
用途ラッピングや小分け袋として
仕様チャック付き
材質ビニール
色ブラック
開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。
用途ラッピングや小分け袋として
仕様チャック付き
材質ビニール
色ピンク
開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。
用途ラッピングや小分け袋として
仕様チャック付き
材質ビニール
色ブルー
野菜の鮮度を長持ちさせるジップバッグ。洗って繰り返し使えるから経済的。葉物野菜も入る大きいサイズ
材質ポリエチレン、米ぬか
寸法(cm)29.5×40
関連キーワード