透明性や光沢の良さから、菓子パンの個包装に最適です。
超寒冷用PPを使用していますので透明度、開口性、耐寒性に優れています。
用途ほうれん草、ニラ、にんじん、きゅうり、なす等の生鮮野菜に最適。
形状平袋
色透明
関連資料成績書
カラーポリシリーズの着色ブルーに100枚外袋入/1000枚クラフト包装エコノミータイプ(厚さ0.025)をNo.9~15まで取り揃えました。
材質LLD
厚さ(mm)0.025
色青
ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。乾燥剤、脱酸素剤がご利用になれます。乾燥農加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。
入数(枚)50
寸法(チャック上)(mm)20
『ベンリーナ におわない袋』は、ゴミ・おむつ・ペット用の防臭袋です。生ゴミ・おむつ・ペットの気になるニオイなど様々な種類のニオイをシャットアウトし、強力な防臭効果を発揮します。7種類の複数の層を重ね合わせた特殊構造のフィルムが、ニオイの元となるガスをしっかりと閉じ込めて外に漏れるのを防ぎ、驚異的な防臭力を発揮します。袋の口をしっかり結ぶだけで、簡単にニオイを閉じ込めることができます。ニオイが気にならないので、ゴミ出しの際に不快な思いをすることがありません。
用途ゴミ・おむつ・ペット用の防臭袋に。
材質フィルム
厚さ(mm)0.02
関連キーワード