容量(L)20
材質ポリオレフィン
色グリーン
トラスコ品番102-5855
質量(g)650
縦(mm)620
横(mm)480
1セット(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
重量物を入れる時に便利な強力タイプで、50Kgまで使用可能です。
用途ボルト、ナット、クランプなどの資材やゴミ入れなど短期的用途に。
容量(L)20
材質ポリオレフィン
質量(g)65
縦(mm)620
横(mm)480
外袋には取り出し口がついているので一枚ずつ取り出せて便利です。
種類ポリ袋
入数(枚)100
小型のごみ箱(10L~15L)に適した横450mmx縦500mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。 ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。 ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。 非食品用です。
材質LLD+META
厚さ(mm)0.02
縦(mm)500
横(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
粘り強い素材と剛性の強い素材を張り合わせた強力素材。重量のある生ごみや汁もののゴミにも対応します。飲食店様等にお勧めです。
用途ゴミ袋
材質3PLY
色半透明
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード