12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946 質量(g)40 有効寸法(mm)55
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷

業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。 トラスコ品番470-6910 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)262 厚さ(mm)11 タイプ薄手袋用 有効長(mm)220 縦(mm)262 横(mm)40
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

ナックスパックル
エコ商品
ワンタッチで開閉できるいろんなタイプの袋に使えるますちょっと大きな袋に便利なサイズ
サイズL 外形寸法(cm)約1×1.7×長さ7 耐冷温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
当日出荷

業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質POM樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178 質量(g/個)30
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

セイエイ(Seiei)レインボークリップ
エコ商品
材質ABS樹脂、ポリアセタール 質量(g)20 寸法(cm)10×5.5×4.5 耐熱温度(℃)(耐冷)’-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
699 税込769
当日出荷

通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。金属粉入りのPOM樹脂を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。グリッパーは大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。
材質POM樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルでかわいい袋物を閉じるときの袋止めクリップ。指先にフィットするくぼんだツマミ。袋物のお菓子やパンの袋、メモクリップに使えます。
質量(g)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.9×4 再生紙使用マーク適合
1セット(5個)
329 税込362
当日出荷

小久保工業所ことりクリップ
お菓子の小袋に
用途人気のシマエナガのようなかわいい小鳥のクリップです。後ろ姿もかわいく癒されます。メモを挟んだり、お菓子の小袋に。自立できるので、使わない時は立てて可愛く飾れます。 材質本体/ABS樹脂、バネ/ステンレス鋼 寸法(mm)約31×20×高さ36 耐熱温度(℃)80
1袋(4個)
329 税込362
5日以内出荷

シンクドアに取り付けて、レジ袋をかけておけるフック。 シンクドアをキズつけずに、簡単に設置。 扉の開閉の邪魔ならない。
質量(g)38 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)片側1個:28×36×73 材質本体/ABS樹脂
1個
299 税込329
5日以内出荷

すりきり1杯でお米1合の計量ができます。お米を計った後にさっと留めることができます
ホワイト 材質カップ/AS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-30度)、クリップ/ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-30度)、スプリング/18-8ステンレススチール 幅(mm)70 高さ(mm)55 奥行(mm)140
1個
729 税込802
11日以内出荷

アメリカンなデザインがキュートなフライドポテトのクリップです。 ケースの背面は磁石になっているので、冷蔵庫などに貼っておけます。
材質クリップ:ABS樹脂、ケース:紙・マグネット 寸法(mm)85×40×H115 イエロー
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷