開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色シルバー
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
サイズA4
入数(枚)100
テープ部分(mm)30
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
入数(枚)50
関連キーワード