優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ
性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~90
寸法(チャック上)(mm)32
色クリア
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-40~90
透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)
寸法(チャック上)(mm)32
チャック上は開かず、底から中身を挿入しヒートシールで留めるタイプです。 チャック上は30mmです。
入数(枚)50
チャックの付いた携帯用水袋です。手さげ式で持ち運びも便利です。使わない時は折りたたみ、軽くてかさばりません。
用途レジャー用に災害時・非常用の備えに。
寸法(mm)60(底ガゼット)
色透明
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
基材構成NY15/PE20/BPE180
寸法(チャック上)(mm)52
1ケース(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途脱気包装用に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
基材構成バリアNY18/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。
用途ガスバリア性が必要な一般用途に。
色透明
種類チャック付ラミネート袋
基材構成NY15/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
衝撃強度・密封性に優れています。ナイロン・ポリエチレンの2層フィルム構造です。底が開いて立つスタンドタイプです。
仕様酸素透過度:15~34mL/m2(24h.atm)
入数(枚)25枚結束
透湿度(g/m2)3~5(24h)
寸法(チャック上)(mm)32
基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き
色透明
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
寸法(チャック上)(mm)35
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お米、肥料等に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
寸法(チャック上)(mm)32
容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
用途砂糖、塩。お米。肥料。粉末洗剤
仕様ボックスタイプ
適合食品衛生法適合
材質ナイロン
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+160×140×35
基材構成NY15/PE80
1ケース(50枚×16パック)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
用途砂糖、塩。お米。肥料。粉末洗剤
仕様ボックスタイプ
適合食品衛生法適合
材質ナイロン
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+140×120×30
基材構成NY15/PE80
1ケース(50枚×20パック)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード