2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。 液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。 内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。 詰め替え容器として最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所) 形状スタンディング袋 関連資料成績書
1箱(600枚)
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バリアナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、突刺強度、衝撃強度および耐寒性に優れています。 KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、へいようすることによりさらに食品の保存性が高まります。 食品の変色・カビの発生・油脂の変化など品質の劣化防止に一層の効果があります。 有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。 開封性を良くするためにV型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部10mm・底10mmの合掌貼ガゼット袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途カステラ、各種ケーキなど和洋菓子の包装用として 嵩が高く立体的な食品の包装用として 各種食品の集積包装用として 性能耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 形状合掌貼ガゼット袋 構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE40 関連資料成績書
1箱(1200枚)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)