国産ポリ袋で食品衛生法に基づいて定められた企画基準に適合しています。
冷凍、冷蔵、湯煎まで使用できるポリ袋です。
湯せんする際は、空気をぬいて鍋底に皿を置いて下さい。
耐熱温度(℃)110
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.015
寸法(mm)260×390
耐冷温度(℃)-30
1袋(80枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
冷凍用ポリ袋
トラスコ品番537-6920
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.015
寸法(縦×横)(mm)300×250
1冊
¥89
税込¥98
翌日出荷
-40度の冷凍食品包装から、95度30分の高温ボイル殺菌まで幅広く使用できます。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度・耐寒性に優れています。ボイル殺菌・熱充填に適しています。開封性をよくするため、V型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド10mm、底10mmの三方シール袋です。
材質Ony15/L-LDPE25/L-LDPE30
キッチンでの食品保存・お菓子や小物の仕分けや整理整頓、旅行などに便利なジッパー袋です。冷蔵・冷凍保存OK。レンジ解凍OK。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しているので安心して食品調理に利用可能。安心な上下の2重ジッパー。閉じている感覚がわかるクリック機能付き。取り出し口部分は表裏の長さを変えて開けやすい。袋本体に色付き。かわいいデザイン柄入り。収納に便利で取り出しやすいボックスタイプ。
用途食品保存袋 フリーザーバッグ チャック付き ポリ袋 小分け ストック
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
関連キーワード