こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.04mm
モノタロウ
¥91~
税込¥100~
LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム材質が厚み0.05mmのレジ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
種別表記入り
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色透明
フィルム材質が厚み0.06mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。
材質LDPE ナチュラル原反
色ナチュラル
タイプ表記入り
種類手提げ袋
入数(枚)50
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。
用途日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.04
入数(枚)100
フィルム厚0.08mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。
用途日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.08
入数(枚)100
フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
白部分に必要項目を記入できます。小物等の整理に最適です。
入数(枚)100
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。
用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質LD(低密度ポリエチレン)
色透明
耐冷温度(℃)-30
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。
用途キッチン厨房での食品保存袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質LD(低密度ポリエチレン)
色透明
耐冷温度(℃)-30
フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記していますが、スタイリッシュさを考慮し、ホワイトの文字でさりげなく表記しました。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。パンの他に洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。
材質LDPE ナチュラル原反
厚さ(mm)0.05
色ナチュラル 表記入り
種類手抜き袋
入数(枚)100
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
ニオイが強い食品の保存に適した、においがもれないチャック袋。食品検査適合商品で、キムチ・にんにく料理・生魚などに。ガスバリア性が高く、臭いを通しにくい特殊フィルムがにおいもれを防ぐ。冷蔵庫の中もにおわないから快適。※完全ににおいを通さないことを保証するものではない。酸素透過度が低いので、食材の鮮度を保持。たっぷり入れられて、立てても使える約9cmのマチ付き。日付とメモの記入欄付き。5枚入り。直火での加熱不可。可燃物なので、火のそばに置かない。チャックを閉めたままレンジで解凍すると破裂する恐れがある。必ずチャック部分を少し開けて、深めの皿などを敷いて解凍する。
材質LLDPE+PET
色透明
質量(g)38
サイズ(cm)幅22.5×高さ(チャック部より下)13×底マチ9
1パック(5枚)
¥119
税込¥131
5日以内出荷
再生原料40%以上使用
グループ工場内で発生したフィルムロスを有効活用しています。
厚みを薄くしたエコノミー商品
メーカーゴミ袋のスタンダード「業務用ポリ袋」よりもさらに厚みを薄くし、重量化10%以上の減容化を実現しました。
ゴミ袋以外に衣類や器具の収納に使用できます。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号21 128 024
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
カット野菜の鮮度を保持します。袋内の環境ガスを「低酸素・高二酸化炭素」に保つことにより鮮度保持効果を発揮します。
メーカー独自のブレンド技術により製膜したスルーレックスは、穴あけ加工やラミネート加工を行う必要がないため、低コストです。
袋内面が衛生的です。チューブ状のフィルムをボトムシールするため、内面はフィルム製造後から使用されるまで外部環境との接触がありません。
発酵臭(エタノール)を抑制します。優れたガス透過性によりエタノールを発生させることなく、青果物の鮮度を維持することができます。
引張強さやフィルムインパクトなどの耐破袋性に付与する物性が優れています。
形状平袋
色透明
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
材質KOP20/PE15/LLDPE20
厚さ(mm)0.055
関連キーワード