ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
サイズA4
入数(枚)100
テープ部分(mm)30
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
センターにマットフィルムの窓が付いたスタンドチャック付き袋です。上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!
用途コーヒー豆、お菓子、ラスク等
枚数500
仕様パーツ数:1
材質バリアマットOP/アルミ蒸着PET/LL
アルミスタンドチャック付袋。珈琲豆に関わらずお菓子等入れれます。上部を熱シーラーすれば脱酸素剤対応です!
用途コーヒー豆、お菓子等
仕様パーツ数:1
枚数500
アルミ蒸着素材で静電気ゼロの剥離テープを使用したOPP袋です。
用途静電気をカットすることにより剥離テープが手に絡み付かず、ストレスフリーで、作業効率もアップ。
材質OPP
厚さ(mm)0.03
色透明
種類平袋(チャック・テープ付)
入数(枚)500
フタフタ付き
テープ部分(mm)40
テープ有り
関連キーワード