カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(18)
絞り込み
切替方式
  • 2位置シングル(7)
  • 2位置ダブル(4)
  • 3位置エキゾーストセンタ(2)
  • 3位置クローズドセンタ(4)
  • 3位置プレッシャセンタ(1)
定格電圧(V)
  • DC12(1)
  • DC24(17)
ポート数
  • 5(18)
使用流体
  • 空気(18)
管接続口径
  • M5(18)
ねじの種類
  • M
  • G(19)
  • NPT(9)
  • NPTF(5)
  • Rc(82)
ブランド
  • SMC(18)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3000」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220SMC
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330RSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130B SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130BSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131RBSMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(6) 12 DCシール方式(1) メタルシールねじの種類(-) M Thread使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231K SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231KSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130HT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130HTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120SMC
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HTSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気