カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(9)
絞り込み
切替方式
  • 2位置シングル(3)
  • 2位置ダブル(2)
  • 3位置エキゾーストセンタ(2)
  • 3位置クローズドセンタ(1)
定格電圧(V)
  • DC5(1)
  • DC12(1)
  • DC24(7)
リード線取出方法
  • L形プラグコネクタ(2)
  • M8コネクタ(2)
  • M形プラグコネクタ(1)
ポート数
  • 5(8)
使用流体
  • 空気(8)
管接続口径
  • 1/8(1)
1/8
ねじの種類
  • NPT
  • G(19)
  • M(18)
  • NPTF(5)
  • Rc(82)
ブランド
  • SMC(9)
SMC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3000」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3400 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3400SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101TSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440RSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340RSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240RSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
SY300 SMCSY300SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から22日以内出荷